Beli belt grinder murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mollar Gerinda Bor Mini
    Mulai

    Rp299.900

    Mollar Gerinda Bor Mini
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkap
    atribut:
    • Collet Capacity: 3.2mm
    • Power (W): 130
    • No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
    • Voltage (V): 230V 50Hz
  2. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  3. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda
    atribut:
    • Wheel/ Belt Size: 6x0,75x0,5/ 2x27 Inch
    • No. Load Speed: 2850 r.p.m
    • Input Power: 250 watt/ 220 volt/ 50 Hz
    • Dimensions (mm): 445x395x245
  5. Wipro Air Micro Die Grinder Kit
    Mulai

    Rp409.900

    Wipro Air Micro Die Grinder Kit
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Length (mm): 132
    • Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
    • No Load Speed (rpm): 54000
  6. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  7. Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)
    Mulai

    Rp379.900

  8. Mitsuboshi Timing Belt T 80 Type (Polyurethane) 350 Series
    Mulai

    Rp97.900

    Mitsuboshi Timing Belt T 80 Type (Polyurethane) 350 Series
    Deskripsi:
    Accuracy as light power transmission has superior. Excellent in oil. Appearance is beautiful, there is no scattering of rubber powder, clean transmission is good.
  9. KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    Mulai

    Rp3.199.900

    KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 56.5x28x33
    • Disc Size (inch): 6
    • Input Power (W): 370
    • Belt Size (inch): 4x36
    • No Load Speed (rpm): 2850
  10. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  11. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga belt grinder murah Terbaru March 2026
Mollar Gerinda Bor MiniRp299.900
TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)Rp3.399.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
KRISBOW Mesin Amplas & GerindaRp1.999.900
Wipro Air Micro Die Grinder KitRp409.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)Rp379.900
Mitsuboshi Timing Belt T 80 Type (Polyurethane) 350 SeriesRp97.900
KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & DudukRp3.199.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900

Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)